Beli mcb 2 pole di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 2P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  2. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Mulai

    Rp139.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 2-Poles
  3. Hager Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Mulai

    Rp179.900

    Hager Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Deskripsi:
    Connection capacity : 35mm2 flexible wire (50mm2 possible with some cable end-caps), 70mm2 rigid wire Tripping curves : C magnetic setting between 5 and 10inch KEMA -In conformity with the -IEC 60 898-1, 947-2 approved
  4. Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Mulai

    Rp45.900

    Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    Hannochs_MCB-1-PMCBH 1PMelindungi instalasi listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan arus pendek.Pembatasan penggunakan kelebihan arus.Konduktor yang baik untuk arus listrik.Memutusan arus listrik dengan cepat ketika ada arus pendek.Tahan panas ketika dialir arus listrik.
    atribut:
    • Voltage (V): 230/400
  5. Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp109.900

    Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Kevlar Cut HeatSarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.
  6. DV Metal Sirine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    DV Metal Sirine
    Deskripsi:
    Buzzer & Sirene. High Quality Material.
  7. ABB Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Mulai

    Rp139.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 2
  8. Nescafe Kopi Instan Classic
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp15.900

    Nescafe Kopi Instan Classic
    Deskripsi:
    Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
  9. Mobil Industrial Gear Oils Standar
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mobil Industrial Gear Oils Standar
    Deskripsi:
    Spartan EP adalah rangkaian produk pelumas roda gigi tekanan ekstrem untuk dunia industri. Diformulasikan dengan oli mineral kualitas tinggi, membantu mengurangi pembentukan jelaga sehingga oli menjadi lebih awet. Spartan EP mengandung sistem aditif tekanan ekstrem sulfur / fosfor yang memberikan kemampuan angkut beban tinggi dan perlindungan terhadap keausan. Selain itu oli ini memberikan perlindungan prima terhadap korosi baja dan tembaga berkandungan aloi serta tahan pembusaan. Spartan EP memiliki keistimewaan penanganan air yang baik sehingga air cepat terpisah dari oli untuk eliminasi air dengan mudah.Spartan EP dapat digunakan baik dalam sistem percik ataupun sirkulasi. Spartan EP cocok untuk digunakan di mana pun yang memerlukan minyak roda gigi industri. Kelas Spartan EP cocok untuk pelumasan perangkat roda gigi tertutup beban berat termasuk rancangan spur, heliks dan bevel serta memberikan perlindungan dalam aplikasi dengan banyak beban kejut. Spartan EP juga dapat digunakan pada roda gigi cacing tertentu. Juga dapat digunakan untuk melumasi bantalan polos, dan bantalan peluru (anti-friksi).
  10. Fuji Electric Miniature Circuit Breaker BCL Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp69.900

    Fuji Electric Miniature Circuit Breaker BCL Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Deskripsi:
    LV KomponenMiniature Circuit Breaker (MCB)BCL63E0 - 6kA- Kurva C (magnetis trip antara 5 s/d 10 In)- Arus Pengenal 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A- Standard SNI 8528-1:2018 IEC 60898-1:2015 6kA (230/400VAC) 1P, 400VAC 2P 3P- Standard IEC 60947-2
    atribut:
    • Frame Size: 63AF
    • Standard: IEC 60947-2
    • Tripping Curve Type: C Type
  11. Boss Miniature Circuit Breaker (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp109.900

    Boss Miniature Circuit Breaker (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Rated Capacity (V): Phase to Neutral 230/240 / Phase to Phase 400/415
    • Standard: EN 60898/ EN 60947-2/ KEMA/ SEMCO/SNI/CE/ROH5
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Calibration Temperature (°C): 30
    • Characteristics: B Curve / C Curve / D Curve Capacity
    • Electrical Endurance: 8000
    • Flexible Conductor (mm²): 16 Maximum
    • Mechanical Endurance: 20000
    • Rigid Conductor (mm²): 25 Maximum
    • Standards: EN 60898 / EN 60947-2 / KEMA / SEMCO / SNI / CE / ROHS
  12. Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  13. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  14. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  15. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 6
  16. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Mulai

    Rp69.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 1-Poles
  17. ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 1
  18. Hager Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Mulai

    Rp68.900

    Hager Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Connection capacity : - 35mm2 flexible wire (50mm2 possible with some cable end-caps) - 70mm2 rigid wire KEMA In conformity with the lEC 60 898-1, 947-2 approved Tripping curves : CIC” magnetic setting between 5 and 10 Inch “D” magnetic setting between 10 and 20 Inch
Daftar Harga mcb 2 pole Terbaru October 2026
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp369.900
SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)Rp139.900
Hager Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)Rp179.900
Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp45.900
Kenmaster Kunci StirRp129.900
Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)Rp109.900
DV Metal SirineRp149.900
ABB Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)Rp139.900
Nescafe Kopi Instan ClassicRp15.900
Mobil Industrial Gear Oils StandarRp1.799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)